入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ローラーレバーアーム |
アクチュエータタイプ | 調整可能なローラー |
腕の深さ | 1.25 " |
アーム長さ | 1 1/2 "から4/1" |
アーム素材 | 鋼 |
腕幅 | 1-3 / 16」 |
ローラー径 | 5 / 8 " |
ローラー素材 | 鋼 |
ローラーの位置 | 調節可能 |
ローラー幅 | 5 / 8 " |
UPC | 190735111680 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 13.21 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8538908080 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | アクチュエータタイプ | 腕の深さ | アーム長さ | アーム素材 | ローラー径 | ローラー素材 | ローラー幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11X455 | 標準ローラー | 41 / 64 " | 2" | 鋼 | 5 / 8 " | 鋼 | 1 / 4 " | ¥4,672 | ||
11X477 | 調整可能なローラー | 1.25 " | 1 1/2 "から4/1" | 鋼 | 1" | 鋼 | 5 / 8 " | ¥6,047 | ||
11X483 | フォークローラー | 43 / 64 " | 1.5 " | 鋼 | 5 / 8 " | 鋼 | 1 / 4 " | ¥4,643 | ||
11X484 | 標準ローラー | 41 / 64 " | 1.5 " | 鋼 | 5 / 8 " | 鋼 | 1 / 4 " | ¥2,811 | ||
12T870 | 標準ローラー | 41 / 64 " | 1.5 " | - | 3 / 4 " | 鋼 | 1 / 4 " | ¥2,384 | ||
12T874 | 調整可能なローラー | 1.25 " | 1 1/2 "から4/1" | - | 5 / 8 " | 鋼 | 1 / 4 " | ¥5,068 | ||
4VZC7 | 標準ローラー | 27 / 32 " | 2" | ザマク | 25 / 32 " | プラスチック | 17 / 64 " | ¥1,595 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。