定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

FABORY M07080.100.0060 ソケットヘッドキャップスクリュー、長さ 60mm、M10 x 1.50 ネジサイズ、クラス 8.8、50PK | CG8DNP 53GG79

FABORY M07080.100.0060 ソケットヘッドキャップスクリュー、長さ 60mm、M10 x 1.50 ネジサイズ、クラス 8.8、50PK

在庫あり
アイテム: CG8DNP モデル:M07080.100.0060相互参照: 53GG79 / 182C63

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥6,268 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemソケットの先端キャップのスクリュー
基本素材
直径/ねじサイズM10x1.5
ドライブサイズ7 mm
ドライブの種類ヘックスソケット
ファスナー仕上げシンプルスタイル
終了シンプルスタイル
グレードクラス8.8
頭径16.0 mm
頭の高さ6 mm
ヘッド形式ロー
長さ60
最小 抗張力800メガパスカル
最小ねじ山の長さ26 mm
ロックウェル硬度HRC22からHRC32
スタンダードDIN 7984
形式ソケットの先端キャップのスクリュー
測定システムメトリック
ねじ山径M10
ねじ山の方向右手
ねじの長さ26 mm
スレッドスタイル部分的にスレッド化
ねじの種類メートル法の粗い

発送情報:

船の重量(kg) 1.99
原産国不定

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

FABORY M07080.100.0060 ソケットヘッドキャップスクリュー、長さ 60mm、M10 x 1.50 ネジサイズ、クラス 8.8、50PK
¥6,268 /パック