アイテム価格 | フェンダーワッシャー |
色 | シルバー |
ファスナー仕上げ | シンプルスタイル |
終了 | シンプルスタイル |
ボルトサイズに適合 | 1 / 2 " |
スタンダード | ASME B18.21.1 |
測定システム | インチ |
温度 | -58度から302度F |
厚さ | 0.0625 " |
厚さの許容 | +0.08 "/-0.047" |
ワッシャー内径 | 17 / 32 " |
ワッシャー素材 | 鋼 |
ワッシャー材質グレード | 低炭素 |
ワッシャーOD | 2" |
ワッシャータイプ | フェンダーワッシャー |
船の重量(kg) | 9.7 |
原産国 | 不定 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。