アイテム価格 | 平ワッシャー |
色 | シルバー |
ファスナー仕上げ | 溶融亜鉛めっき |
終了 | 溶融亜鉛めっき |
ボルトサイズに適合 | 3 / 4 " |
スタンダード | ASME B18.22.1 |
測定システム | インチ |
温度 | -58度から302度F |
厚さ | 0.148 " |
ワッシャー内径 | 13 / 16 " |
ワッシャー素材 | 鋼 |
ワッシャー材質グレード | 低炭素 |
ワッシャーOD | 2" |
ワッシャータイプ | 大外径平ワッシャー |
船の重量(kg) | 20.16 |
原産国 | 不定 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。