EXTRACT-ALL SP-400-DD クリーンエアシステム ダウンドラフトベンチ ブラック
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
アイテム価格 | クリーンエアシステム |
エアーフロー | CFM 400 |
アンペアAC | 2.91 |
色 | ブラック |
コード長 | 8ft。 |
深さ | 20 " |
フィルター効率 | 95% |
終了 | ポリウレタン粉体塗装 |
高さ | 36 " |
Hz | 60 |
メルブ | 14 |
マウント | 床 |
速度の数 | 1 |
相 | 1 |
騒音レベル | 70 |
タイプ | 下降気流ベンチ |
電圧 | 120 |
出力 | 330 |
幅(Width) | 20 " |
船の重量(kg) | 72.57 |
船高(cm) | 106.68 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 8421398015 |
原産国 | US |
A. Extract-All ダウンドラフト ベンチは、汚染物質を上方に引き寄せるヒューム エクストラクタとは異なり、汚染物質を下方に引き寄せ、ユーザーの呼吸ゾーンから遠ざけます。 ダウンドラフトベンチは、汚染物質がオペレーターの健康に有害な場合に適しています。
A. Extract-All SP-400-DD ダウンドラフト ベンチのフレームは 16 ゲージのスチール構造で、ポリウレタン パウダー コート仕上げが施されており、軽度の耐食性と構造的剛性を備えています。
A. Extract-All SP-400-DD ダウンドラフト ベンチは、71 フィートの距離で 6 dB のノイズを生成します。
プロダクト | モデル | マウント | エアーフロー | アンペアAC | 騒音レベル | タイプ | 出力 | 幅(Width) | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-984-1 | ベンチ | 160から375 CFMへ | 1.3 | 55 @ 5フィート | コンパクトなヒューム&集塵機 | 260 | 24 " | ホワイト | ¥475,096 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。