EXTRACT-ALL S-984-1 クリーン エア システム、深さ 14 インチ
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
アイテム価格 | クリーンエアシステム |
エアーフロー | 160から375 CFMへ |
アンペアAC | 1.3 |
色 | ホワイト |
コード長 | 7ft。 |
深さ | 14 " |
終了 | ポリウレタン粉体塗装 |
高さ | 24 " |
Hz | 60 |
マウント | ベンチ |
速度の数 | 1 |
相 | 1 |
騒音レベル | 55 @ 5フィート |
タイプ | コンパクトなヒューム&集塵機 |
UPC | 819724012783 |
電圧 | 120 |
出力 | 260 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 39.46 |
船高(cm) | 67.31 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 39.12 |
HSコード | 8421398015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | マウント | エアーフロー | アンペアAC | 騒音レベル | タイプ | 出力 | 幅(Width) | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP-400-DD | 床 | CFM 400 | 2.91 | 70 | 下降気流ベンチ | 330 | 20 " | ブラック | ¥691,719 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。