EXTRACT-ALL RF-14-1 交換用アルミメッシュ 幅 12 インチ
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
アイテム価格 | 洗えるアルミメッシュフィルター |
フレーム | 有り |
公称深さ | 2" |
公称フィルターサイズ | 12x24x2 |
公称高さ | 24 " |
公称幅 | 12 " |
UPC | 819724011724 |
船の重量(kg) | 1.41 |
船高(cm) | 22.61 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 32.77 |
HSコード | 8421990080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。