EXTRACT-ALL E-982-1A ヒューム抽出器アーム、範囲 33 ~ 48 インチ
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
アイテム価格 | 排煙器アーム |
直径 | 3" |
終了 | ポリウレタン粉体塗装、白 |
マウント | テーブル、壁または柱 |
全体の長さ(Overall Length) | 48 " |
レンジ | 33〜48インチ |
船の重量(kg) | 2.45 |
船高(cm) | 22.61 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 8421990080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 直径 | 終了 | アイテム価格 | マウント | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA44 | 4" | テクスチャードパウダーコート、ブラック | エクストラクタアーム | 壁または柱 | 48 " | - | 見積依頼
| |
EA64 | 4" | テクスチャードパウダーコート、ブラック | エクストラクタアーム | 壁または柱 | 72 " | - | 見積依頼
| |
EA84 | 4" | テクスチャードパウダーコート、ブラック | エクストラクタアーム | 壁または柱 | 96 " | - | 見積依頼
| |
EA86 | 6" | 琺瑯焼付、黒 | エクストラクタアーム | 壁または柱 | 96 " | - | 見積依頼
| |
E-982-1B | 2.5 " | ポリウレタン粉体塗装、白 | 排煙器アーム | テーブル、壁または柱 | "36へ" 53 | ¥48,894 | ||
E-982-4 | 2.5 " | ポリウレタン粉体塗装、白 | 排煙器アーム | テーブル、壁または柱 | "60へ" 99 | ¥94,037 | ||
P-981-1A | 3" | - | エクストラクタアーム | - | - | ¥31,165 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。