EXTRACT-ALL E-982-4 エクストラクターアーム長さ 60 ~ 99 直径 2 1/2
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
アイテム価格 | 排煙器アーム |
直径 | 2.5 " |
終了 | ポリウレタン粉体塗装、白 |
マウント | テーブル、壁または柱 |
全体の長さ(Overall Length) | "60へ" 99 |
UPC | 819724011199 |
船の重量(kg) | 4.15 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 3917320050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 直径 | 終了 | アイテム価格 | マウント | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA44 | 4" | テクスチャードパウダーコート、ブラック | エクストラクタアーム | 壁または柱 | 48 " | - | 見積依頼
| |
EA64 | 4" | テクスチャードパウダーコート、ブラック | エクストラクタアーム | 壁または柱 | 72 " | - | 見積依頼
| |
EA84 | 4" | テクスチャードパウダーコート、ブラック | エクストラクタアーム | 壁または柱 | 96 " | - | 見積依頼
| |
EA86 | 6" | 琺瑯焼付、黒 | エクストラクタアーム | 壁または柱 | 96 " | - | 見積依頼
| |
E-982-1A | 3" | ポリウレタン粉体塗装、白 | 排煙器アーム | テーブル、壁または柱 | 48 " | ¥51,293 | ||
E-982-1B | 2.5 " | ポリウレタン粉体塗装、白 | 排煙器アーム | テーブル、壁または柱 | "36へ" 53 | ¥46,939 | ||
P-981-1A | 3" | - | エクストラクタアーム | - | - | ¥30,472 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。