アイテム価格 | ビデオパーティクルカウンター |
校正証明書 | NIST |
データストレージ | 有り |
ディスプレイ | 2.8インチTFTカラー液晶ディスプレイ |
注ぐ速さ | 0.1立方フィート(2.83L/分) |
インタフェース | USB およびオプションの MicroSD カード |
チャネル数 | 6 |
粒径 | 0.3、0.5、1.0、2.5、10um |
最先端の | ACアダプターまたは7.4V充電式バッテリー |
相対湿度範囲 | 0 100%RHへ |
感度 | 0.3um |
温度。 範囲 | -14度から140度F(-25度から60度C) |
船の重量(kg) | 2.41 |
船高(cm) | 28.58 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 9027808090 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。