入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 振動計/データロガー |
正確さ | +/- 5% |
バッテリーの持続時間 | 100時間Wデータロギング |
バッテリタイプ | (6)AA |
校正証明書 | 有り |
接続サイズ | プロプライエタリ |
深さ | 1.9 " |
デジタル表示 | LCD |
ディスプレイ | バックライト付きLCD |
周波数範囲 | 10Hz〜1kHz |
高さ | 7.2 " |
インタフェース | データ転送にSDカードを使用 |
リモートプローブ | 有り |
サンプルポイントストレージ | 20GSDカードでの2万回の読み取り |
必要なソフトウェア | いいえ |
時間間隔 | 1から3600秒 |
速度 | 7.87in / s、200mm / s、19.99cm / s |
幅(Width) | 2.9 " |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 9027808090 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 正確さ | インタフェース | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
SDL800 | +/-(5%+ 2桁) | SDカードとRS-232 | ¥255,199 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。