アイテム価格 | 溶存酸素計/データロガー |
オートパワーオフ | 無効で自動電源オフ |
自動温度補正 | 有り |
ケーブル長 | 39」(1m) |
キャリブレーション | 新鮮な空気で校正する |
ディスプレイ | デュアルLCD |
表示温度範囲 | 32〜149度F、0〜65度C |
溶存酸素範囲 | 0〜20mg / L |
溶存酸素範囲の精度 | +/- 0.4mg / L |
インタフェース | SDカードとRS-232インターフェース |
メモリ | 20GSDカードを使用した2万件のデータレコード |
動作温度 範囲 | 32から122まで |
ORPの解決 | 無し |
酸素濃度 | 0%に100 |
酸素濃度精度 | +/- 0.7% |
電源 | 単三電池XNUMX本 |
温度正確さ | +/- 1.5°F / 0.8°C |
温度解決 | 0.1度 |
温度補償範囲 | 0〜50℃のプローブ補正 |
防水 | いいえ |
船の重量(kg) | 2.03 |
船高(cm) | 32 |
船の長さ(cm) | 37.47 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 9030320000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。