入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ACフレキシブル電流プローブ |
AC周波数応答 | 50 / 60ヘルツ |
正確さ | 1%FS |
アンペアAC | 200A |
コネクタ タイプ | シュラウド付き標準バナナプラグ、独自の電源コネクタ |
ジョー容量 | 0.8」(19mm) |
最大導体サイズ | 300 MCM |
出力 | 1mV / A |
安全性評価 | CAT III 600V |
船の重量(kg) | 1.37 |
船高(cm) | 22.1 |
船の長さ(cm) | 28.45 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 9030908823 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 正確さ | アンペアAC | コネクタ タイプ | ジョー容量 | 最大導体サイズ | 出力 | 安全性評価 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQ34-30 | 1%FS | 3000A | シュラウド付き標準バナナプラグ、独自の電源コネクタ | 6.7」(170mm) | 24 " | 1Aレンジで3000mV / A、10Aレンジで300mV / A、100Aレンジで30mV / A | CAT III 600V | 1 | ¥225,881 | ||
PQ34-12 | 1%FS | 1200A | シュラウド付き標準バナナプラグ、独自の電源コネクタ | 2」(50mm) | 750 MCM | 1Aレンジで3000mV / A、10Aレンジで300mV / A、100Aレンジで30mV / A | CAT III 600V | 1 | ¥170,361 | ||
382097 | 読書の+/- 0.5% | 1 / 10 / 100A | プロプライエタリ | 1.2」(30mm) | 500 MCM | - | CAT III 300V | 3 | ¥101,725 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。