アイテム価格 | PH/mV/温度キット |
オートパワーオフ | 有り |
自動温度補正 | 有り |
キャリブレーション | 3パイント |
ディスプレイ | デュアルバックライト付きLCD |
表示温度範囲 | 32〜212度F、0〜100度C |
メモリ | 200の測定値 |
動作温度 範囲 | 32から212まで |
ORPの精度 | +/- 0.15 |
ORP範囲 | -1999〜1999mV |
ORPの解決 | 1mV |
pH精度 | +/- 0.02 |
pH範囲 | -2.00~19.99 |
pH分解能 | 0.01 pH |
電源 | (2)単三電池 |
サブカテゴリ | ハンドヘルドの |
温度正確さ | +/- 1度F |
温度解決 | 0.1度F |
温度補償範囲 | 32から212 F |
防水 | 有り |
船の重量(kg) | 1.31 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 35.81 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 9027808030 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。