アイテム価格 | ワイヤレスピン/ピンレス水分計 |
バッテリタイプ | 9V |
露点範囲 | -22から199 F |
ディスプレイ | LCD |
Emissivity(放射率) | 0.95固定 |
フォーカススポットのサイズと距離 | 8:1 |
湿度範囲 | 0〜100%RH |
水分含量 | 0〜99.9%木材(ピン)、0〜99.9相対(ピンレス) |
木材の種の数 | 無し |
温度。 範囲 | -20〜170(空気)、-4〜392(IR) |
船の重量(kg) | 0.95 |
船高(cm) | 23.37 |
船の長さ(cm) | 30.73 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 9027804560 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。