入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタルストップウォッチ |
正確さ | 5日あたり+/- XNUMX秒 |
警報 | プログラム対応 |
バッテリタイプ | CR2032 |
校正証明書 | ストップウォッチ機能のみに限定NIST |
ディスプレイ | デュアルLCD |
相対湿度範囲 | 1%に99 |
温度。 範囲 | 14から122 F |
タイミング範囲 | 9時間59分59.99秒 |
タイプ | 相対湿度と温度 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 18.8 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 9102912010 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。