入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタルストップウォッチ |
正確さ | 5日あたり+/- XNUMX秒 |
警報 | 有り |
バッテリタイプ | CR2032 |
ディスプレイ | 2行LCD |
温度。 範囲 | 14から122 F |
タイミング範囲 | 9時間59分59秒までカウントします。 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 73.66 |
船の長さ(cm) | 19.69 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 9102910000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。