入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 熱電対温度計 |
正確さ | +/- 0.3%(+ 2度F / + 1度C) |
オートパワーオフ | 有り |
バッテリタイプ | (6)AAA |
校正証明書 | NIST |
データホールド | 有り |
ディスプレイ | バックライト付き3ラインLCD |
メモリ | 最小/最大 |
入力数 | 2 |
プローブコネクタ | ミニタイプ |
解像度 | 0.1度、1度 |
温度。 範囲 | -200度から1999度F |
熱電対タイプ | タイプK |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 5.72 |
HSコード | 9025198080 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 温度。 範囲 | 正確さ | バッテリタイプ | ディスプレイ | メモリ | 入力数 | 解像度 | サンプリング・レート | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDL200 | タイプJ-148度から2192度F、タイプK -148度から2372度F、タイプT -58度から752度F、タイプE -58度から1652度F、タイプR 32度から3092度F、タイプS32度から2732度F | タイプJ、K、E、T +/- 0.4%rdg(1.8度F / 1度C)、Pt100およびタイプR、S +/- 0.5%rdg(2度F / 1度C) | (6)AA | バックライト付きLCD | 最小/最大 | 4 | 0.1度、1度 | 1〜3600秒 | ¥102,569 | ||
SDL200-NIST | タイプJ-148度から2192度F、タイプK -148度から2372度F、タイプT -58度から752度F、タイプE -58度から1652度F、タイプR 32度から3092度F、タイプS32度から2732度F | タイプJ、K、E、T +/- 0.4%rdg(1.8度F / 1度C)、Pt100およびタイプR、S +/- 0.5%rdg(2度F / 1度C) | (6)AA | バックライト付きLCD | 最小/最大 | 4 | 0.1度、1度 | 1〜3600秒 | ¥135,653 | ||
EA11A | -58度から1999度F | 読書の0.3% | (6)AAA | バックライト付き3ラインLCD | 最小/最大/平均/差 | 1 | 0.1度、1度 | - | ¥29,184 | ||
EA11A-NIST | -58度から1999度F | 読書の0.3% | (6)AAA | バックライト付き3ラインLCD | 最小/最大 | 1 | 0.1度、1度 | - | ¥54,584 | ||
EA10 | -200度から1999度F | +/- 0.3%(+ 2度F / + 1度C) | (6)AAA | バックライト付き3ラインLCD | 最小/最大 | 2 | 0.1度、1度 | - | ¥38,488 | ||
EA15 | タイプK-200度から1999度F、タイプJ -200度から1994度F、タイプT -200度から752度F、タイプE -200度から1598度F、タイプR 32度から1999度F、タイプS 32度から1999度F、タイプN-200度 | タイプJ、K、E、T、N +/- 0.05%rdg(1.5度F / 0.75度C)およびタイプR、S +/- 0.05%rdg(4度F / 2度C) | (6)AAA | バックライト付き3ラインLCD | 最小/最大/平均/差 | 2 | 0.1度 | 3〜355秒 | ¥82,016 | ||
421502 | タイプK-328度から2498度F、タイプJ-328度から1922度F | +/- 0.05%rdg | (1)9V | 3ラインLCD | 最小/最大/平均/差 | 2 | 0.1度Cまたは0.2度F | - | ¥45,245 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。