入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 溶存酸素計キット |
自動温度補正 | 有り |
キャリブレーション | 1,2、3、または XNUMX ポイント |
ディスプレイ | LCD |
表示温度範囲 | 32〜122度F、0〜50度C |
溶存酸素範囲 | 0~200.0%、0~20.00ppm |
溶存酸素範囲の精度 | +/- 2%FS |
電気伝導率範囲 | 0~199.9ミクロンS/cm、200~1999ミクロンS/cm、2.00~19.99mS/cm |
動作温度 範囲 | 23 ~ 194 度の pH/導電率。 32~122度DO |
酸素濃度 | 0%に200 |
酸素濃度精度 | +/- 2%フルスケール |
pH精度 | +/- 2%FS |
pH範囲 | 0.00〜14.00 |
塩分範囲 | 0~99.9ppm(mg/L)、100~999ppm(mg/L)、1.00~9.99ppt(g/L) |
サブカテゴリ | ハンドヘルドの |
TDSの精度 | +/- 2%FS |
TDS範囲 | 0~99.9ppm、100~999ppm、1.0~9.99ppt |
温度正確さ | +/- 1.8度F |
防水 | 有り |
船の重量(kg) | 1.26 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 9027808030 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 動作温度 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
DO600-K | 32から122まで | ¥87,581 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。