入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 溶存酸素計キット |
オートパワーオフ | 有り |
自動温度補正 | いいえ |
ディスプレイ | LCD |
表示温度範囲 | 32〜122度F、0〜50度C |
溶存酸素範囲 | 0 ~ 200% の空気飽和 |
メモリ | 25の測定値 |
動作温度 範囲 | 32から122まで |
電源 | 4Vバッテリー1.5本 |
塩分範囲 | 0〜50 ppt |
防水 | 有り |
船の重量(kg) | 1.33 |
船高(cm) | 14.22 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 26.42 |
HSコード | 9027808090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 動作温度 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
DO610 | 23 ~ 194 度の pH/導電率。 32~122度DO | ¥129,051 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。