アイテム価格 | 室内空気質二酸化炭素計 |
オートパワーオフ | 有り |
二酸化炭素濃度 | 0〜9,999 ppm |
データホールド | 有り |
データストレージ | 有り |
露点範囲 | -99.22度から118度F(-72.9度から47度C) |
ディスプレイ | デュアルバックライト付きLCD |
湿度精度 | 華氏5度でのrdgの+/- 77% |
電源 | (6)AAAバッテリー |
相対湿度範囲 | 10%の90%に |
解像度 | 0.1度 |
温度。 範囲 | 14度から122度F(-10度から50度C) |
湿球温度範囲 | 12.2度から118.8度F(-11度から48.2度C) |
船の重量(kg) | 1.13 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 9027106000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。