アイテム価格 | ミニサーモ風速計 |
風速精度 | +/-(3%rdg + 40 フィート/分) |
オートパワーオフ | はい |
ケースカラー | グリーン |
データロギング | はい |
露点範囲 | -4度から122度F |
ディスプレイ | LCD |
湿度精度 | +/- 3% |
相対湿度範囲 | 0%に99.9 |
センシング方法 | 回転ベーン |
温度正確さ | +/-1.8 °F (1 °C) |
温度。 範囲 | 5〜122度F |
速度(FPM) | 60〜3937 |
速度(ノット) | 0.4〜38.8 |
速度(KPH) | 0.8〜72.0 |
速度(MPH) | 0.5〜44.7 |
速度(MPS) | 1.1〜20 |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 24.89 |
船幅(cm) | 19.05 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。