入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電流および電圧校正器 |
正確さ | +/- 0.075%+ /-1桁 |
校正証明書 | NIST |
現在の精度 | +/-(0.075%+ 1桁)または+/- 3桁(どちらか大きい方) |
現在の測定範囲 | DC 0〜50mA |
ディスプレイ | 2000カウントLCD |
最先端の | 9Vバッテリー |
ソース電圧 | 0から20VDCへ |
タイプ | 電流と電圧 |
電圧精度 | +/-(0.075%+ 1桁)または+/- 3桁(どちらか大きい方) |
電圧測定範囲 | 0から20VDCへ |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 6.67 |
船の長さ(cm) | 16.83 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 9030310000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
412355A | ¥81,217 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。