入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタル振動計キット |
正確さ | +/- 5% |
オートパワーオフ | 有り |
バッテリタイプ | 9V |
校正証明書 | NIST証明書が含まれています |
データホールド | 有り |
ディスプレイ | LCD |
周波数範囲 | 10〜1 K |
インタフェース | 内蔵RS-232 |
温度。 範囲 | 32から122 F |
速度 | 0.02〜7.87 In / sor 0.5〜200mm / s |
船の重量(kg) | 1.17 |
船高(cm) | 28.19 |
船の長さ(cm) | 7.37 |
船幅(cm) | 24.89 |
HSコード | 9027808090 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
407860 | ¥198,659 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。