EXCELON 43068 パイプ硬質 PVC 1-1/4 インチ x 8 フィート スケジュール 40
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Pipe |
色 | クリア |
コンプライアンス | NSF51 |
接続タイプ | プレーンエンド |
内部径 | 1.36 |
長さ | 8ft。 |
材料 | PVC |
マックス。 圧力 | 180のプサイ |
マックス。 温度 | 140 |
外径 | 1.66 " |
パイプサイズ | 1.25 " |
スケジュール | 40 |
タイプ | リジッド |
船の重量(kg) | 1.44 |
船高(cm) | 15.75 |
船の長さ(cm) | 259.59 |
船幅(cm) | 15.75 |
HSコード | 3917230000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。