EXCELON 4312 パイプ スケジュール 40 PVC 4 インチ、長さ 8 フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Pipe |
色 | クリア |
接続タイプ | プレーンエンド |
長さ | 8ft。 |
材料 | PVC |
マックス。 圧力 | 110のプサイ |
マックス。 温度 | 140度F |
パイプサイズ | 4" |
スケジュール | 40 |
船の重量(kg) | 7.43 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 244.35 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 3917230000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。