EXCELON 382510 ポリプロピレン チューブ、外径 1 インチ、100 フィート
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
アイテム価格 | 管類 |
曲げ半径 | 10 " |
色 | 半透明の |
硬度 | R86、ロックウェル |
内部径 | 3 / 4 " |
長さ | 100ft。 |
材料 | PP |
マックス。 圧力 | 110のプサイ |
外径 | 1" |
温度。 範囲 | 35度から220度F |
抗張力 | 4900のプサイ |
タイプ | 柔軟性 |
壁の厚さ | 1 / 8 " |
船の重量(kg) | 10.09 |
船高(cm) | 104.14 |
船の長さ(cm) | 104.14 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 3917320050 |
原産国 | US |
モデル | 温度。 範囲 | 曲げ半径 | 色 | 抗張力 | 壁の厚さ | 硬度 | 内部径 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
890210 | 25〜165F | 1 / 2 " | ナチュラル | 1400のプサイ | 1 / 16 " | ショアA:50 | 1 / 8 " | EVA | ¥6,111 | |
890610 | 25〜165F | 1" | ナチュラル | 1400のプサイ | 1 / 16 " | ショアA:50 | 1 / 4 " | EVA | ¥9,197 | |
891210 | 25〜165F | 1.25 " | ナチュラル | 1400のプサイ | 1 / 16 " | ショアA:50 | 3 / 8 " | EVA | ¥12,286 | |
891810 | 25〜165F | 1.75 " | ナチュラル | 1400のプサイ | 1 / 16 " | ショアA:50 | 1 / 2 " | EVA | ¥16,398 | |
892010 | 25〜165F | 1.5 " | ナチュラル | 1400のプサイ | 1 / 8 " | ショアA:50 | 1 / 2 " | EVA | ¥25,064 | |
893110 | 25〜165F | 2" | ナチュラル | 1400のプサイ | 1 / 8 " | ショアA:50 | 3 / 4 " | EVA | ¥35,553 | |
380210 | 35度から220度F | 2.5 " | 半透明の | 4900のプサイ | 1 / 16 " | R86、ロックウェル | 1 / 8 " | PP | ¥8,476 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。