入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 噴霧スプレーノズル |
空気消費量 | 1.0〜5.2 scfm |
注ぐ速さ | 2.5〜7.5 gph |
流体供給速度 | ロー |
流体供給タイプ | 圧力 |
材料 | ステンレス鋼 |
最大 作動圧力 | 250 psig |
スプレーパターン@ 15インチ | 18W |
番手 | 1/4FNPT |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8424309000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。