入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 調整可能な真空エジェクター |
排気タイプ | 1/4 "(F)NPT |
高さ | 33 mm |
長さ | 111 mm |
圧力ポートサイズ | 1/8 "(F)NPT |
供給圧力範囲 | 0から250へのpsi |
温度。 範囲 | 最大250度F |
真空流量 | 164lpm |
真空ポートサイズ | 1/4 "(F)NPT |
真空圧範囲 | 0〜85 kPa |
バルブタイプ | ロータリー |
重量 | 250g |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 15.88 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8414100000 |
プロダクト | モデル | 排気タイプ | 高さ | 長さ | 重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
840030 | 3/4 "(F)NPT | 49 mm | 157 mm | 800g | ¥54,563 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。