入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアガンノズル |
空気消費量 | 135scfm |
ベース材料 | 316ステンレススチール |
直径 | 1.5 " |
入口サイズ | 1 "(F)NPT |
長さ | 3" |
最大dBA | 99 |
ノズルタイプ | 安全性 |
個数 | 1 |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 6.35 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 空気消費量 | 直径 | 入口サイズ | 長さ | 最大dBA | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1108SS | 2.5scfm | - | 1/6 x 1/2 " | 1 / 2 " | 58 | ¥17,429 | ||
1108SS-NPT | 2.5scfm | - | 1/8 "(M)NPT | 7 / 8 " | 58 | ¥22,287 | ||
1109SS | 4.9scfm | - | 1/5 x 1/2 " | 5 / 8 " | 68 | ¥18,570 | ||
1109SS-NPT | 4.9scfm | - | 1/8 "(M)NPT | 1" | 68 | ¥23,143 | ||
1110SS | 8.3scfm | - | 1/4 x 3/4 " | 7 / 9 " | 75 | ¥19,142 | ||
1110SS-NPT | 8.3scfm | - | 1/8 "(M)NPT | 1 1 / 16 " | 75 | ¥23,848 | ||
1102SS | 10scfm | - | 1/8 "(F)NPT | 1 1 / 5 " | 71 | ¥22,890 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。