EXAIRステンレス鋼エアガンノズル
形式 | モデル | 空気消費量 | 直径 | 入口サイズ | 長さ | 最大dBA | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1108SS-NPT | 2.5scfm | - | 1/8 "(M)NPT | 7 / 8 " | 58 | ¥20,589 | |
B | 1108SS | 2.5scfm | - | 1/6 x 1/2 " | 1 / 2 " | 58 | ¥16,137 | |
A | 1109SS-NPT | 4.9scfm | - | 1/8 "(M)NPT | 1" | 68 | ¥21,422 | |
B | 1109SS | 4.9scfm | - | 1/5 x 1/2 " | 5 / 8 " | 68 | ¥16,970 | |
A | 1110SS-NPT | 8.3scfm | - | 1/8 "(M)NPT | 1 1 / 16 " | 75 | ¥22,070 | |
B | 1110SS | 8.3scfm | - | 1/4 x 3/4 " | 7 / 9 " | 75 | ¥17,529 | |
C | 1103SS | 10scfm | - | 1/8 "(M)NPT | 1 2 / 3 " | 71 | ¥24,203 | |
D | 1102SS | 10scfm | - | 1/8 "(F)NPT | 1 1 / 5 " | 71 | ¥22,008 | |
E | 1100SS | 14scfm | - | 1/4 "(F)NPT | 1.75 " | 74 | ¥33,942 | |
F | 1101SS | 14scfm | - | 1/4 "(M)NPT | 2.375 " | 74 | ¥35,054 | |
G | HP1126SS | 17.5scfm | - | 1/8 "(F)NPT | 1 5 / 16 " | 82 | ¥35,264 | |
H | 1122SS | 22scfm | - | 1/4 "(F)NPT | 2 3 / 50 " | 77 | ¥41,222 | |
I | 1104SS | 35scfm | - | 3/8 "(F)NPT | 1.625 " | 82 | ¥48,131 | |
J | 1105SS | 35scfm | - | 3/8 "(M)NPT | 2.25 " | 82 | ¥50,915 | |
K | HP1125SS | 37scfm | - | 1/4 "(F)NPT | 2 1 / 16 " | 83 | ¥45,815 | |
L | 1106SS | 60scfm | - | 1/2 "(F)NPT | 2" | 87 | ¥67,885 | |
M | 1107SS | 60scfm | - | 1/2 "(M)NPT | 2.75 " | 87 | ¥66,493 | |
N | 1112SS | 91scfm | 1.25 " | 3/4 "(F)NPT | 2.5 " | 96 | ¥130,509 | |
O | 1113SS | 91scfm | 1.25 " | 3/4 "(M)NPT | 3.5 " | 96 | ¥134,425 | |
P | 1114SS | 135scfm | 1.5 " | 1 "(F)NPT | 3" | 99 | ¥161,854 | |
Q | 1115SS | 135scfm | 1.5 " | 1 "(F)NPT | 4.187 " | 99 | ¥168,183 |
ステンレス鋼のエアガンノズル
Exairエアガンノズルは圧縮空気ツールに取り付けられ、チップの除去、液体の吹き飛ばし、部品の洗浄、部品の冷却および排出の用途に高速の気流を送ります。 コンパクトな設計で、狭いスペースでの洗浄を可能に購入に進む同時に、騒音レベルを最小限に抑え、ブローオフ性能を向上させます。 それらは、非常に研磨性の高い環境と高温に対する損傷に耐えるためのステンレス鋼構造を持っています。 2.5〜135SCFMの空気消費量のバリエーションで利用可能なこれらのエアガンノズルの多種多様なものから選択してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 計量カップ
- 油圧ギアポンプ
- ワイヤーロープクリップ
- 精密計量潤滑ポンプ
- スパとホットタブヒーター
- 空気圧ホース
- 掘削アクセサリー
- 空気圧システムコンポーネント
- フライス工具
- マリンポンプとRVポンプ
- ASHCROFT 圧力スイッチ、7 / 16-20SAEオス
- GRAINGER メスルアーバーブアダプター
- MASON 防振装置
- SPEARS VALVES PVCローヘッドPIPエロージョンポットライザー、サドル×ライザー×ポット
- EATON ブレーキ改造キット
- MORSE DRUM カスタムフォークリフトドラムハンドラー
- DAYTON カバー、左側
- LINN GEAR ダブルローラチェーン フレキシブルシャフトカップリング
- BROWNING VPLS 100 シリーズ中級低ベースピローブロック取付け玉軸受