入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 交換用フィルターカートリッジ |
ブランドに合う | 永遠 |
注ぐ速さ | 0.5 gpm |
高さ | 10.5 " |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
マックス。 温度 | 100度F |
ミクロン | 0.5 |
外径 | 3" |
軽減 | 味と匂い、嚢胞 |
耐用年数 | 2000ガロン。 |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 25.91 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 8421210000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 注ぐ速さ | 高さ | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | ミクロン | 外径 | 軽減 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV4339-13 | 1 gpm | 18 9 / 16 " | 116のプサイ | 86度F | 5 | 5-23 / 64」 | 味と匂い | ¥92,473 | ||
EV4339-14 | 1 gpm | 18 9 / 16 " | 116のプサイ | 86度F | 5 | 6-57 / 64」 | 味と匂い | ¥148,278 | ||
EV9612-27 | 1.67 gpm | 21 " | 125のプサイ | 100度F | 0.5 | 3" | スケール、味と匂い、嚢胞 | ¥27,897 | ||
EV9612-55 | 1.67 gpm | 21 " | 125のプサイ | 100度F | 0.5 | 3" | 味と匂い、嚢胞 | ¥26,460 | ||
EV9612-37 | 1.67 gpm | 25.25 " | 125のプサイ | 100度F | 0.5 | 3" | スケール、味、匂い | ¥29,809 | ||
EV9612-51 | 0.5 gpm | 14.75 " | 125のプサイ | 100度F | 0.5 | 3" | スケール、味、匂い | ¥21,290 | ||
EV9618-16 | 2.5 gpm | 21 " | 125のプサイ | 100度F | 5 | 3" | 味と匂い | ¥27,489 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。