EVERPURE EV9324-22 製氷機プレフィルター システム 3.34 Gpm
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
アイテム価格 | 製氷機フィルターシステム |
必要なカートリッジ | 製造元番号EV9612-27、EV9534-26 |
色 | ブラックとシルバー |
接続 | 3 / 4 " |
ろ材 | 炭素とポリリン酸塩 |
注ぐ速さ | 3.34 gpm |
ヘッド素材 | プラスチック |
住宅資材 | アルミニウム |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
マックス。 温度 | 100度F |
ミクロン | 0.5 |
ミン。 圧力 | 10のプサイ |
必要なカートリッジの数 | 3 |
全体の深さ | 6" |
全体の高さ | 25.5 " |
全幅 | 21.5 " |
圧力降下 | 1から5へのpsi |
軽減 | スケール、バクテリア、塩素、味、臭い、嚢胞 |
耐用年数 | 18,000ガロン。 |
船の重量(kg) | 8.28 |
船高(cm) | 32 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 38.35 |
HSコード | 8421210000 |
プロダクト | モデル | 軽減 | 色 | 接続 | ろ材 | 注ぐ速さ | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV9324-01 | 規模 | ブラック | 3 / 8 "NPT | Carbon | 1.67 gpm | 5.25 " | 26.25 " | 8" | ¥69,865 | ||
EV9324-02 | 規模 | ブラック | 3 / 4 "NPT | Carbon | 3.34 gpm | 5.5 " | 25.25 " | 16.5 " | ¥115,355 | ||
EV9324-21 | 規模 | ブラック | 3 / 8 "NPT | Carbon | 1.67 gpm | 6" | 28 " | 20 " | ¥105,204 | ||
EV9325-03 | スケール、バクテリア、塩素、味、臭い、嚢胞 | ブラックとシルバー | 3 / 4 " | 炭素とポリリン酸塩 | 5 gpm | 5.5 " | 26.25 " | 21 " | ¥185,096 | ||
EV9325-23 | スケール、バクテリア、塩素、味、臭い、嚢胞 | ブラックとシルバー | 3 / 4 " | Carbon | 5 gpm | 6" | 29.5 " | 25.75 " | ¥220,691 | ||
EV9325-04 | スケール、バクテリア、塩素、味、臭い、嚢胞 | ブラックとシルバー | 3 / 4 " | Carbon | 6.68 gpm | 5.5 " | 29.75 " | 24.5 " | ¥251,804 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。