ERTALYTE 2NHN1シートペット-pホワイト1インチ24x39.4インチ
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
アイテム価格 | シートストック |
色 | オフホワイト |
長さ | 39 13 / 32 " |
長さ公差 | +0.125 "/-0.000" |
材料 | PET-P |
材料タイプ | 固体潤滑剤充填 |
動作温度 範囲 | 32度から210度F |
抗張力 | 10,500のプサイ |
厚さ | 1" |
厚さの許容 | +0.025 "/-0.000" |
幅(Width) | 24 " |
幅の許容 | +0.125 "/-0.000" |
船の重量(kg) | 23.85 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 100.84 |
船幅(cm) | 62.99 |
HSコード | 3920620090 |
原産国 | US |
モデル | 厚さの許容 | 色 | 長さ | 幅(Width) | 幅の許容 | 長さ公差 | 材料タイプ | 動作温度 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1URD3 | +0.025 "/-0.000" | ホワイト | 12 " | 12 " | +0.060 "/-0.000" | +0.060 "/-0.000" | ナチュラルグレード | -40度から210度F | ¥17,172 | |
1URD9 | +0.025 "/-0.000" | ホワイト | 12 " | 12 " | +0.060 "/-0.000" | +0.060 "/-0.000" | ナチュラルグレード | -40度から210度F | ¥26,758 | |
1URE3 | +0.025 "/-0.000" | ホワイト | 12 " | 12 " | +0.060 "/-0.000" | +0.060 "/-0.000" | ナチュラルグレード | -40度から210度F | ¥32,506 | |
1URE6 | +0.025 "/-0.000" | ホワイト | 12 " | 12 " | +0.060 "/-0.000" | +0.060 "/-0.000" | ナチュラルグレード | -40度から210度F | ¥40,587 | |
1URE9 | +0.025 "/-0.000" | ホワイト | 12 " | 12 " | +0.060 "/-0.000" | +0.060 "/-0.000" | ナチュラルグレード | -40度から210度F | ¥54,782 | |
1URF3 | +0.025 "/-0.000" | ホワイト | 12 " | 12 " | +0.060 "/-0.000" | +0.060 "/-0.000" | ナチュラルグレード | -40度から210度F | ¥64,861 | |
1URF6 | +0.025 "/-0.000" | ホワイト | 12 " | 12 " | +0.060 "/-0.000" | +0.060 "/-0.000" | ナチュラルグレード | -40度から210度F | ¥80,180 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。