CHERNE Petro Econ-O-Grip プラグ
Cherne Petro Econ-O-Grip プラグは、炭化水素などの化学薬品を含む開放端パイプの低圧遮断および閉塞用途に使用されます。 耐薬品性と耐久性を高めるために、ニトリルゴム O リングを備えたステンレス鋼のハードウェアが備えられています。 これらのプラグはパイプの防塵カバーとしても機能します。
形式 | モデル | 公称寸法 | レンジ | 最大背圧 | 長さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 273318 | 1.5 " | 1.44 "から1.65" | 2 psi/5 フィート | 2.56 " | ステンレス鋼 | ¥3,238 | |
A | 273328 | 2" | 1.96 "から2.25" | 2 psi/5 フィート | 2.62 " | ステンレス鋼 | ¥3,652 | |
A | 273338 | 3" | 2.86 "から3.25" | 2 psi/5 フィート | 2.64 " | ステンレス鋼 | ¥5,801 | |
A | 273348 | 4" | 3.78 "から4.3" | 2 psi/5 フィート | 3.25 " | ステンレス鋼 | ¥6,827 | |
A | 273358 | 5" | 4.62 "から5.3" | 1 psi/2 フィート | 3.55 " | ステンレス鋼 | ¥10,848 | |
A | 273368 | 6" | 5.62 "から6.4" | 1 psi/2 フィート | 3.19 " | ステンレス鋼 | ¥11,802 |
特徴
- Cherne Petro Econ-O-Grip プラグは、最大ヘッド圧力 2 / 5 フィート、最大背圧 2 PSI (0.14 bar) / 1 PSI (0.07 bar) に対応できます。
- ニトリル ゴム製の O リングは、確実な気密性と漏れ防止シールを提供します。
- NPT サイズで、公称サイズは 1.5 ~ 6 インチです。
規格と承認
- ISO 9001
- OSHA
よくある質問
これらの Petro Eco-O-Grip プラグの取り付け方法は?
ユーザーは、ウィング ナットを緩めた後、これらのプラグをクリーンアウト ティーまたは目的のパイプに挿入する必要があります。 次に、蝶ナットを締めて取り付けを完了します。
これらの Petro Eco-O-Grip プラグを取り外す方法は?
ユーザーは、プラグを緩めたり取り外したりする前に、まずこれらの Cherne Petro Econ-O-Grip プラグの背圧を取り除く必要があります。 次に、ユニットの蝶ナットを緩め、パイプまたはクリーンアウト ティーからプラグを取り外します。
これらのプラグを取り付ける前に覚えておくべきポイントは何ですか?
- 配管サイズに合わせて適切なサイズのプラグをお選びください。
- プラグの最大背圧がアプリケーションの要件と一致していることを確認してください。
- 洗浄剤を使用せずに、選択したプラグを中性洗剤と水で洗浄します。 プラグの損傷を減らすために、パイプと異物の塗布領域をきれいにしてください。
- プラグに亀裂、腐食、磨耗、切断、漏れ、緩みがないか確認してください。
- これらのプラグは、圧力テストにはお勧めできません。
Cherne Petro Econ-O-Grip プラグはどのように保管すればよいですか?
これらのプラグは、華氏 110 度以下の乾燥した場所に保管し、日光やオゾン、紫外線源から離して保管してください。 垂直に吊るしたり、水平に置いて保管することができます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 泥とペイントミキサーのアタッチメント
- 再利用可能な耳栓
- ガスコネクタ継手
- 押しボタンヘッド
- 水分テスター
- ベアリング
- 排水ポンプと下水ポンプ
- 耐炎性およびアークフラッシュ服
- ラボろ過
- 自動車曳航
- VULCAN HART 水位プローブ
- SUPER-STRUT パイプハンガー
- HOFFMAN タイプ4Xネジカバー30.5mmエクストラディーププッシュボタンエンクロージャ
- BENCHMARK SCIENTIFIC 交換用シーリングリング
- EATON IQ 35M シリーズメーター
- SALSBURY INDUSTRIES メールボックスの投稿
- CONDOR PU コーティング耐切創手袋、カットレベル A2
- EATON 取り付けベース
- BROWNING 3V シリーズ グリップベルト シーブ、分割テーパー ブッシュ、5 溝付き
- BROWNING TorqTaper Plus シリーズ ブッシング キット