3M 電気テープ、綿キャンブリック織物
形式 | モデル | 接着剤 | 長さ | 温度範囲 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2510-1x36YD | 非粘着性 | 108ft。 | 32度から220度F | 7mil。 | 1" | ¥865,763 | |
A | 2510-2x36 | 非粘着性 | 108ft。 | 32度から220度F | 7mil。 | 2" | ¥749,657 | |
A | 2510-1-1/2x36YD | 非粘着性 | 108ft。 | 32度から220度F | 7mil。 | 1.5 " | ¥863,523 | |
A | 2510-3 / 4x36YD | 非粘着性 | 108ft。 | 32度から220度F | 7mil。 | 3 / 4 " | ¥875,769 | |
A | 2510-3 / 4x60FT | 非粘着性 | 60ft。 | 32度から220度F | 7mil。 | 3 / 4 " | ¥285,296 | |
B | 2520-2x36 | ゴム樹脂 | 108ft。 | 最大220度F | 8mil。 | 2" | ¥955,767 | |
B | 2520-1-1/2x36YD | ゴム樹脂 | 108ft。 | 最大220度F | 8mil。 | 1.5 " | ¥1,118,408 | |
B | 2520-3 / 4x60FT | ゴム樹脂 | 60ft。 | 最大220度F | 8mil。 | 3 / 4 " | ¥316,584 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 道路とアスファルトの熊手
- 配線済みリレー
- 指サック
- メートル法の取り付けハードウェア
- コンビネーションソフトスタート
- ビニール
- リベット
- 炭素鋼
- 特殊研磨剤
- チェーンとツール
- GE LIGHTING U字型蛍光灯、T8
- CALBRITE リジッドコンジット
- THOMAS & BETTS 266シリーズラグ圧縮コネクタ
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、1 1 / 2-8 Un
- ANVIL 45度亜鉛メッキエルボショートターン
- MASTER APPLIANCE マイクロトーチ
- LINN GEAR 仕上げ済みボアスプロケット、40 チェーン
- ADB HOIST RINGS MFG. 取り付けネジ修理キット
- ANSELL 08-352 Alphatec ネオプレン耐薬品手袋
- BROWNING FHPシリーズ 3Lベルト