入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気テープ |
接着剤 | 非粘着性 |
色 | イエロー |
長さ | 60ft。 |
材料 | 綿織物カンブリック生地 |
最大電圧 | 800 |
パフォーマンス温度 | 最大221度F |
形状 | 連続ロール |
温度範囲 | 32度から220度F |
抗張力 | 50ポンド/インチ |
厚さ | 7mil。 |
幅(Width) | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 1.93 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 19.56 |
船幅(cm) | 20.07 |
HSコード | 3919905030 |
原産国 | PK |
モデル | 接着剤 | 長さ | 温度範囲 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2510-3 / 4x36YD | 非粘着性 | 108ft。 | 32度から220度F | 7mil。 | 3 / 4 " | ¥875,769 | |
2510-1x36YD | 非粘着性 | 108ft。 | 32度から220度F | 7mil。 | 1" | ¥865,763 | |
2510-2x36 | 非粘着性 | 108ft。 | 32度から220度F | 7mil。 | 2" | ¥749,657 | |
2520-2x36 | ゴム樹脂 | 108ft。 | 最大220度F | 8mil。 | 2" | ¥955,767 | |
2520-1-1/2x36YD | ゴム樹脂 | 108ft。 | 最大220度F | 8mil。 | 1.5 " | ¥1,118,408 | |
2510-1-1/2x36YD | 非粘着性 | 108ft。 | 32度から220度F | 7mil。 | 1.5 " | ¥863,523 | |
2520-3 / 4x60FT | ゴム樹脂 | 60ft。 | 最大220度F | 8mil。 | 3 / 4 " | ¥316,584 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。