入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シートストック |
色 | オフホワイト |
長さ | 12 " |
長さ公差 | +0.125 "/-0.000" |
材料 | PET-P |
材料タイプ | 固体潤滑剤充填 |
動作温度 範囲 | 32度から210度F |
抗張力 | 10,500のプサイ |
厚さ | 0.375 " |
厚さの許容 | +0.025 "/-0.000" |
幅(Width) | 12 " |
幅の許容 | +0.125 "/-0.000" |
船の重量(kg) | 1.49 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 3920620090 |
原産国 | US |
モデル | 厚さの許容 | 色 | 長さ | 幅(Width) | 幅の許容 | 長さ公差 | 材料タイプ | 動作温度 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1URD3 | +0.025 "/-0.000" | ホワイト | 12 " | 12 " | +0.060 "/-0.000" | +0.060 "/-0.000" | ナチュラルグレード | -40度から210度F | ¥17,172 | |
1URD9 | +0.025 "/-0.000" | ホワイト | 12 " | 12 " | +0.060 "/-0.000" | +0.060 "/-0.000" | ナチュラルグレード | -40度から210度F | ¥26,758 | |
1URE3 | +0.025 "/-0.000" | ホワイト | 12 " | 12 " | +0.060 "/-0.000" | +0.060 "/-0.000" | ナチュラルグレード | -40度から210度F | ¥32,506 | |
1URE6 | +0.025 "/-0.000" | ホワイト | 12 " | 12 " | +0.060 "/-0.000" | +0.060 "/-0.000" | ナチュラルグレード | -40度から210度F | ¥40,587 | |
1URE9 | +0.025 "/-0.000" | ホワイト | 12 " | 12 " | +0.060 "/-0.000" | +0.060 "/-0.000" | ナチュラルグレード | -40度から210度F | ¥54,782 | |
1URF3 | +0.025 "/-0.000" | ホワイト | 12 " | 12 " | +0.060 "/-0.000" | +0.060 "/-0.000" | ナチュラルグレード | -40度から210度F | ¥64,861 | |
1URF6 | +0.025 "/-0.000" | ホワイト | 12 " | 12 " | +0.060 "/-0.000" | +0.060 "/-0.000" | ナチュラルグレード | -40度から210度F | ¥80,180 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。