定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ERICSON 2420-CW6P-AM コネクタ 125/250VAC 20A L14-20R 3P 4W | AH9NJA 40LN11

ERICSON 2420-CW6P-AMコネクタ125 / 250VAC 20A L14-20R 3P 4W

在庫あり
アイテム:AH9NJA モデル:2420-CW6P-AM相互参照:40LN11

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥47,247 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ロックコネクタ
アンプ20
抗菌剤はい
イエロー
コードサイズ"0.560へ" 0.770
グレード産業
HP2.0
IP評価65、66、67
材料熱可塑性エラストマー
NEMAプラグ構成L14-20R
NEMA評価4、4X、12、6、6P
Number of Poles3
ワイヤーの数4
1
電源インジケータいいえ
タイプシュラウド
電圧125 / 250 VAC
配線タイプスタンダード

発送情報:

船の重量(kg) 0.34
船高(cm)15.24
船の長さ(cm)12.7
船幅(cm)8.89
原産国US

商品の詳細:

  • 耐食性:いいえ

製品バリエーション

プロダクトモデルアンプコードサイズHPNEMAプラグ構成Number of Polesワイヤーの数電圧価格
ERICSON 2620-CW6P-AM コネクタ 125/250VAC 30A L14-30R 3P 4W | AH9NGW 40LM83 2620-CW6P-AM30"0.640へ" 0.9302.0L14-30R34125 / 250 VAC¥52,260
ERICSON 1622-CW6P-AM コネクタ 250VAC 15A L6-15R 2P 3W | AH9NGY 40LM85 1622-CW6P-AM15"0.300へ" 0.620-L6-15R23250 VAC¥18,884
ERICSON 2410-CW6P-AM コネクタ 125VAC 20A L5-20R 2P 3W | AH9NHA 40LM87 2410-CW6P-AM20"0.470へ" 0.7201.0L5-20R23125 VAC¥32,144
ERICSON 1624-CW6P-AM コネクタ 277VAC 15A L7-15R 2P 3W | AH9NHD 40LM90 1624-CW6P-AM15"0.470へ" 0.7202.0L7-15R23277 VAC¥18,602
ERICSON 1620-CW6P-AM コネクタ 125VAC 15A L5-15R 2P 3W | AH9NHH 40LM94 1620-CW6P-AM15"0.300へ" 0.620-L5-15R23125 VAC¥23,600
ERICSON 2414-CW6P-AM コネクタ 277VAC 20A L7-20R 2P 3W | AH9NHK 40LM96 2414-CW6P-AM20"0.470へ" 0.7202.0L7-20R23277 VAC¥20,967
ERICSON 2412-CW6P-AM コネクタ 250VAC 20A L6-20R 2P 3W | AH9NHL 40LM97 2412-CW6P-AM20"0.470へ" 0.720-L6-20R23250 VAC¥41,320

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ERICSON 2420-CW6P-AMコネクタ125 / 250VAC 20A L14-20R 3P 4W
¥47,247 /単価