入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロックコネクタ |
アンプ | 15 |
抗菌剤 | 有り |
色 | イエロー |
コードサイズ | "0.300へ" 0.620 |
グレード | 産業 |
IP評価 | 65、66、67 |
材料 | 熱可塑性エラストマー |
NEMAプラグ構成 | L5-15R |
NEMA評価 | 4、4X、12、6、6P |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3 |
相 | 1 |
電源インジケータ | いいえ |
タイプ | シュラウド |
電圧 | 125 VAC |
配線タイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | US |
モデル | アンプ | コードサイズ | HP | NEMAプラグ構成 | Number of Poles | ワイヤーの数 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2620-CW6P-AM | 30 | "0.640へ" 0.930 | 2.0 | L14-30R | 3 | 4 | 125 / 250 VAC | ¥53,877 | |
1622-CW6P-AM | 15 | "0.300へ" 0.620 | - | L6-15R | 2 | 3 | 250 VAC | ¥18,317 | |
2410-CW6P-AM | 20 | "0.470へ" 0.720 | 1.0 | L5-20R | 2 | 3 | 125 VAC | ¥32,720 | |
1624-CW6P-AM | 15 | "0.470へ" 0.720 | 2.0 | L7-15R | 2 | 3 | 277 VAC | ¥18,134 | |
2414-CW6P-AM | 20 | "0.470へ" 0.720 | 2.0 | L7-20R | 2 | 3 | 277 VAC | ¥18,198 | |
2412-CW6P-AM | 20 | "0.470へ" 0.720 | - | L6-20R | 2 | 3 | 250 VAC | ¥42,597 | |
2610-CW6P-AM | 30 | "0.470へ" 0.720 | 2.0 | L5-30R | 2 | 3 | 125 VAC | ¥44,979 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。