入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水密ロックプラグ |
アンプ | 15 |
抗菌剤 | 有り |
色 | イエロー |
コードサイズ | "0.470へ" 0.720 |
グレード | 産業 |
HP | 2.0 |
IP評価 | 65、66、67 |
材料 | 熱可塑性エラストマー |
NEMAプラグ構成 | L7-15P |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3 |
相 | 1 |
タイプ | シュラウド |
電圧 | 277 VAC |
配線タイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 8.89 |
原産国 | US |
モデル | アンプ | コードサイズ | HP | NEMAプラグ構成 | Number of Poles | ワイヤーの数 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2312-PW6P-AM | 20 | "0.470へ" 0.720 | - | L6-20P | 2 | 3 | 250 VAC | ¥24,994 | |
2510-PW6P-AM | 30 | "0.470へ" 0.720 | 2.0 | L5-30P | 2 | 3 | 125 VAC | ¥27,892 | |
1520-PW6P-AM | 15 | "0.300へ" 0.620 | - | L5-15P | 2 | 3 | 125 VAC | ¥11,985 | |
2512-PW6P-AM | 30 | "0.470へ" 0.720 | 2.0 | L6-30P | 2 | 3 | 250 VAC | ¥26,957 | |
2520-PW6P-AM | 30 | "0.640へ" 0.930 | 2.0 | L14-30P | 3 | 4 | 125 / 250 VAC | ¥30,415 | |
2310-PW6P-AM | 20 | "0.470へ" 0.720 | 1.0 | L5-20P | 2 | 3 | 125 VAC | ¥20,359 | |
2314-PW6P-AM | 20 | "0.470へ" 0.720 | 2.0 | L7-20P | 2 | 3 | 277 VAC | ¥25,081 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。