アイテム価格 | 精密ニッパー |
切断能力/材料 | 0.023 "までの銅線 |
ハンドルの色 | ブルーw /グレー |
ハンドルタイプ | 人間工学的 |
顎の長さ | 5 / 32 " |
ジョー幅 | 15 / 64 " |
材料 | 高炭素工具鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 5.5 " |
春帰り | 有り |
先端幅 | 1 / 32 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 8423810030 |
原産国 | CH |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。