ENPAC 5610-YEポリスピルパッド、火格子付き、2 x4フィートサイズ
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
アイテム価格 | スピルパッド |
色 | イエロー |
高さ | 2.25 " |
長さ | 23.5 " |
負荷容量 | 8000ポンド |
材料 | ポリエチレン製格子、サンプ、丈夫な 22 オンス。 ビニール |
流出能力 | 7-1 / 2ガロン |
幅(Width) | 48.5 " |
船の重量(kg) | 11.7 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 83.82 |
船幅(cm) | 145.42 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。