ENPAC 5600-YE ポリスピルパッド、格子付き、2 x 2 フィート サイズ
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
アイテム価格 | スピルパッド |
色 | イエロー |
高さ | 2.25 " |
長さ | 23.5 " |
負荷容量 | 4000ポンド |
材料 | ポリエチレン製格子、サンプ、丈夫な 22 オンス。 ビニール |
流出能力 | 2ガロン。 |
幅(Width) | 23.5 " |
船の重量(kg) | 6.98 |
船高(cm) | 9.53 |
船の長さ(cm) | 85.09 |
船幅(cm) | 85.09 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。