SNAP-LOC SLAC4SBP 回転キャスター、ブレーキ付き、サイズ 4 インチ、容量 375 ポンド、ポリウレタン
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
アイテム価格 | 旋回キャスター |
破壊強度 | 375ポンド |
終了 | 亜鉛めっき |
高さ | 5.125 " |
長さ | 5.25 " |
材料 | ポリウレタン/スチール |
ホイール素材 | 固体ポリウレタン |
幅(Width) | 3.25 " |
船の重量(kg) | 22.05 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 34.29 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
SLAC4SP | 2.5 " | ¥3,937 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。