ENPAC 5620-YEポリスピルパッド、火格子付き、4 x4フィートサイズ
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スピルパッド |
色 | イエロー |
高さ | 2.25 " |
長さ | 55.5 " |
負荷容量 | 16,000ポンド |
材料 | ポリエチレン製格子、サンプ、丈夫な 22 オンス。 ビニール |
流出能力 | 12ガロン。 |
幅(Width) | 55 " |
船の重量(kg) | 21.15 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 147.32 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。