ENPAC 1311-YEスピーディダッフルスピルキット、アグレッシブ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | こぼれキット |
吸収能力 | 10ガロン |
色 | イエロー |
高さ | 20 " |
長さ | 19 " |
流出能力 | 10 |
幅(Width) | 9" |
プロダクト | モデル | 負荷容量 | 吸収能力 | 色 | 流出能力 | XNUMXパッケージあたりの吸収量。 | 幅(Width) | コンテナのサイズ | コンテナタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-SHT30 | - | - | イエロー | - | 39ガロン。 | - | 30ガロン。 | ドラム | ¥247,511 | ||
13WSHT50 | - | - | イエロー | - | 39ガロン。 | - | 50ガロン。 | ドラム | ¥274,488 | ||
13-SHT95 | - | - | イエロー | - | 51ガロン。 | - | 95ガロン。 | ドラム | ¥186,690 | ||
13-WSHT95 | - | - | イエロー | - | 51ガロン。 | - | 95ガロン。 | ドラム | ¥199,672 | ||
13-WML-A | - | - | イエロー | - | 15ガロン。 | - | - | ロッカー | ¥76,345 | ||
13-WMXL-A | - | - | イエロー | - | 25ガロン。 | - | - | ロッカー | ¥217,315 | ||
1351-YE LS | - | - | - | - | 31ガロン。 | - | 50ガロン。 | ホイールドラム | ¥176,379 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。