入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 機械式数取器、2ギャング |
色 | シルバー |
深さ | 2.36 " |
ディスプレイ | メカニカル |
高さ | 2.76 " |
入力信号 | ハンドタリー |
入力タイプ | 手動式 |
長さ | 2.52 " |
取り付け | ベース(Base) |
桁数 | 4 |
タイプのリセット | ノブ/サイド |
タイプ | 2遷移 |
幅(Width) | 2.68 " |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 19.81 |
船の長さ(cm) | 32.26 |
船幅(cm) | 32.51 |
HSコード | 9029108000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 取り付け | 色 | 深さ | 桁数 | タイプのリセット | タイプ | 幅(Width) | ディスプレイ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3CA50A | ベース(Base) | ブラック | 1.69 " | 5 | つまみ | メカニカル | 1.53 " | 黒の数字、白の背景 | ¥25,279 | ||
M45 | ハンドヘルド | シルバー | 1.81 " | 4 | つまみ | メカニカル | 1.22 " | 白い数字、黒い背景 | ¥3,142 | ||
M4501NF | ベース(Base) | シルバー | 2.09 " | 4 | つまみ | メカニカル | 2.09 " | 白い数字、黒い背景 | ¥3,338 | ||
M2BA60A | ベース(Base) | ブラック | 1.69 " | 6 | つまみ | メカニカル | 1.53 " | 黒の数字、白の背景 | ¥15,582 | ||
M4505 | ベース(Base) | シルバー | 2.36 " | 4 | ノブ/サイド | 5遷移 | 6.26 " | メカニカル | ¥29,382 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。