入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メカニカルカウンター |
色 | ブラック |
XNUMX秒あたりのカウント | 8.3 |
深さ | 1.69 " |
ディスプレイ | 黒の数字、白の背景 |
高さ | 2.25 " |
入力信号 | RH / TC |
入力タイプ | レバーアーム、右手、トップカミング |
長さ | 2.25 " |
取り付け | ベース(Base) |
桁数 | 6 |
タイプのリセット | つまみ |
タイプ | メカニカル |
幅(Width) | 1.53 " |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 9029108000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 取り付け | 色 | 深さ | 桁数 | タイプのリセット | タイプ | 幅(Width) | ディスプレイ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3CA50A | ベース(Base) | ブラック | 1.69 " | 5 | つまみ | メカニカル | 1.53 " | 黒の数字、白の背景 | ¥25,279 | ||
M45 | ハンドヘルド | シルバー | 1.81 " | 4 | つまみ | メカニカル | 1.22 " | 白い数字、黒い背景 | ¥3,142 | ||
M4501NF | ベース(Base) | シルバー | 2.09 " | 4 | つまみ | メカニカル | 2.09 " | 白い数字、黒い背景 | ¥3,338 | ||
M4502 | ベース(Base) | シルバー | 2.36 " | 4 | ノブ/サイド | 2遷移 | 2.68 " | メカニカル | ¥12,042 | ||
M4505 | ベース(Base) | シルバー | 2.36 " | 4 | ノブ/サイド | 5遷移 | 6.26 " | メカニカル | ¥29,382 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。