ENERPAC ZU4204LB油圧ポンプ電気ユニバーサル
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
アイテム価格 | 油圧電気ポンプ |
アンプ | 22A |
アンペアAC | 22 |
制御弁 | マニュアル、3ウェイ、2ポジション |
dBA | 85〜90 |
流体ポートNPT | 3 / 8 " |
HP | 1.7 |
マックス。 圧力 | 10000のプサイ |
最大圧力 | 10,000のプサイ |
モーターHP | 1.7馬力 |
モータータイプ | ユニバーサル |
オイル変位@ 0-200 PSI | 675cu。 インチ/分 |
10,000PSIでのオイル置換 | 60cu。 インチ/分 |
100PSIでのオイル置換 | 700cu。 インチ/分 |
1000PSIでのオイル置換 | 500cu。 インチ/分 |
オイル変位@ 200-10,000 PSI | 60〜675cu。 インチ/分 |
5000PSIでのオイル置換 | 76cu。 インチ/分 |
700PSIでのオイル置換 | 535cu。 インチ/分 |
電源 | 電気 |
リリーフバルブの範囲 | 1000から10000へのpsi |
貯水池容量 | 1ギャル。 |
リザーバーマテリアル | 鋼 |
騒音レベル | 85〜90 dBA |
タイプ | 電気 |
電圧 | 115V |
船の重量(kg) | 29.71 |
船高(cm) | 51.18 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 30.58 |
HSコード | 8413500050 |
モデル | バルブ機能 | シリンダーの互換性 | ディメンションA | バルブ操作 | バルブタイプ | 寸法B | ディメンションC | 外形寸法D | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZU4308MB | 前進/保持/後退 | 単動 | 16.7 " | マニュアル | 3ウェイ、3ポジション、タンデムセンター | 5.6 " | 11 " | 8.1 " | ¥1,545,888 | |
ZU4308LB | 前進/保持/後退 | 単動 | 16.7 " | マニュアル | 3ウェイ、3ポジション、タンデムセンター | 5.6 " | 11 " | 8.1 " | ¥1,107,163 | |
ZU4104DB | 前進/後退 | 単動 | 16.7 " | ソレノイド | 3ウェイ、2ポジション | 5.6 " | 11 " | 6" | ¥1,843,701 | |
ZU4108DB | 前進/後退 | 単動 | 16.7 " | ソレノイド | 3ウェイ、2ポジション | 5.6 " | 11 " | 8.1 " | ¥1,864,001 | |
ZU4120DB | 前進/後退 | 単動 | 18.3 " | ソレノイド | 3ウェイ、2ポジション | 7.1 " | 16.5 " | 16.6 " | ¥2,049,003 | |
ZU4204JB | 前進/後退 | 単動 | 16.7 " | マニュアル | 3ウェイ、2ポジション | 5.6 " | 11 " | 6" | ¥1,432,386 | |
ZU4204KB | 前進/後退 | 単動 | 16.7 " | マニュアル | 3ウェイ、2ポジション | 5.6 " | 11 " | 6" | ¥1,143,559 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。